THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422476
品番
IC2MBV 4R
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
100
R公差(mm)
0.01
寸法R(mm)
4
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
14
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ボール半径R(mm)
4
ねじれ角(°)
35
加工内容
R加工、曲面加工