THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422494
品番
IC2MBV 6R
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
110
R公差(mm)
0.01
寸法R(mm)
6
寸法d(mm)
12
寸法l(mm)
22
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ボール半径R(mm)
6
ねじれ角(°)
35
加工内容
R加工、曲面加工