内容量1個
仕様シリーズ:Helena●発光パターン:円形●ビュー角:19 °●寸法:72.8 (Dia.) x 11mm●透明/拡散:クリア●直径:72.8mm●高さ:11mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL HELENAシリーズLEDレンズ. LEDiL製のHELENAシリーズは、ダイヤモンドチューニング法を使用して設計されたLEDレンズのファミリです。 これによって、表面の精度は1/100 mmとなり、光の制御性と効率が向上します。 HELENAファミリには、2つのオプションがあります。 HELENA-Aは、優れた軸上カンデラ値を出力するよう最大強度のピークを備えています。 HELENA-Bには、レンズの上面にピロー模様が付いているので、わずかに幅の広い、滑らかな光が照射されます。 HELENAレンズに適した用途には、舞台照明、屋内の建築照明、小売用の照明があります。 光学等級のPCを使用して製造されたHELENAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HELENAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49422504
品番C12622_HELENA-A