THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
49422512
品番
IC2MBV 3Pセット
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
寸法D(mm)
3R/4R/5R
R公差(mm)
0.01
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
3R/4R/5R
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
35
加工内容
R加工、曲面加工