THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422537
品番
IC2RBV 0.5R 1×2×50×4
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。
エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。
高速機での使用にも対応。
公差D(mm)
0〜-0.02
寸法D(mm)
1
寸法Dh6(mm)
4
寸法L(mm)
50
公差L(mm)
±1.0
R公差(mm)
±0.01
寸法R(mm)
0.5
寸法l(mm)
2
公差l(mm)
0〜0.5
材質
超々微粒子超硬(UMG)
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
S4(AlTixN・3800Hv)
ボール半径R(mm)
0.5