高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49422555 品番 IC2RBV 10R 20×40×150×20
参考基準価格(税別)¥55,610 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。
エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。
高速機での使用にも対応。

公差D(mm)0〜-0.02 寸法D(mm)20 寸法Dh6(mm)20 寸法L(mm)150 公差L(mm)±1.0 R公差(mm)±0.01 寸法R(mm)10 寸法l(mm)40 公差l(mm)0〜0.5 材質超々微粒子超硬(UMG) 刃数2 全長(mm)150 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 表面処理S4(AlTixN・3800Hv) ボール半径R(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする