※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422634
品番
IC2SLV 10×40×100×10
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
TiAlNコートで寿命UP
刃径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工