※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422643
品番
IC2SLV 12×48×100×12
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
TiAlNコートで寿命UP
刃径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工