※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC2SLV 4×16×60×6 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49422668 IC2SLV 4×16×60×6 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49422668

超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49422668 品番 IC2SLV 4×16×60×6
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TiAlNコートで寿命UP

刃径(Φmm)4 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)6 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)35 加工内容溝加工、側面加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
掘削作業

超硬のロング刃長を探しておりました。板厚の厚い板に使えるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする