※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422765
品番
IC2SS 4.0
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
全長(mm)
45
刃長(mm)
11
刃径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工