LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDiL LED光学/ホルダーキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:53.9 Dia. x 23.65mm●透明/拡散:クリア●直径:53.9mm●高さ:23.65mm
注文コード
49422933
品番
FN15971_RONDA-WAS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:53.9 Dia. x 23.65mm●透明/拡散:クリア●直径:53.9mm●高さ:23.65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応