THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423404
品番
IC3MBS 8R
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用
生材から難削材まで幅広い加工領域を実現
革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
全長(mm)
150
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法D(mm)
16
材質
特殊超硬
表面処理
S2(TiAlN+α・3500Hv)
寸法l(mm)
24
寸法R(mm)
8
R公差(mm)
0.015
ボール半径R(mm)
8
ねじれ角(°)
55
加工内容
R加工、曲面加工