THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423422
品番
IC4DMC 12.0
参考基準価格(税別)
¥11,710
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制
高速切削が可能で美しい加工面を実現
刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
刃径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
75
表面処理
S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)
42〜45
加工内容
溝加工、側面加工