※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ラジアス超硬エンドミル
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423623
品番
IC4MRS 10×0.3R
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
S3コートで寿命UP
全長(mm)
70
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
0.3
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
表面処理
S3(AlCrN・3200Hv)
コーナーR(mm)
0.3
R公差(mm)
±0.025
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工、曲面加工、R加工