※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4MRS 6×1R 超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT 49423702 IC4MRS 6×1R 超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT 49423702

超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49423702 品番 IC4MRS 6×1R
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

S3コートで寿命UP

全長(mm)50 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 寸法R(mm)1.0 材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理S3(AlCrN・3200Hv) コーナーR(mm)1 R公差(mm)±0.025 ねじれ角(°)35 加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする