THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ラフィング超硬エンドミル
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
49423806
品番
IC4RFE 4Pセット
参考基準価格(税別)
¥35,150
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
4枚刃仕様で安定な加工
刃径(Φmm)
6/8/10/12
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工