※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4SLV 12×48×100×12 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49423824 IC4SLV 12×48×100×12 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49423824

超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49423824 品番 IC4SLV 12×48×100×12
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

TiAlNコートで寿命UP

材質超微粒子超硬 刃径(Φmm)12 表面処理TiAlN 全長(mm)100 ねじれ角(°)35 加工内容溝加工、側面加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする