※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423858
品番
IC4SLV 5×20×60×6
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
TiAlNコートで寿命UP
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
5
表面処理
TiAlN
全長(mm)
60
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工