※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(4本)
1セット(7本)
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
6/8/10/12
3/4/5/6/8/10/12
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423867
品番
IC4SLV 6×24×60×6
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TiAlNコートで寿命UP
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6
表面処理
TiAlN
全長(mm)
60
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工