※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423973
品番
IC4SSV 25.0
参考基準価格(税別)
¥81,310
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
刃径(Φmm)
25
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
25
表面処理
V1(TiAlN)