内容量1袋(100個)
仕様直径:5mm 、 併用可能製品:5 mm (T-1 3/4) LED 、 Keystone LEDスペーサマウント - 2リード. Keystone Electronicsのこのファミリの基板LEDスペーサマウントは、T-1 (3 mm)及びT-1 (5 mm) LEDに対応します。 2リードLED用のセルフアライメントスペースマウントです。 LEDスペーサマウント内のバリアでリードをガイドし、圧着やショートが発生しないようにします。 中心間隔0.100インチで自動的に正しく配置されます。 様々な長さのオプションが用意されたこの2リードLEDスペーサマウントは、ナイロン材質で成形されています。 基板上にLEDを様々な高さで取り付けできるように、そして機械的動作を最低限にするように設計されています。最大動作温度定格は50 ℃ (3 mmタイプ)及び65 ℃ (5 mmタイプ)です。
注文コード49424227
品番8311