THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ラジアス超硬エンドミル
高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49424244
品番
IC5HSVR 10×0.5R
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用
生材から難削材まで幅広い加工領域を実現
革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
全長(mm)
80
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
0.5
材質
特殊超硬
刃数
5
表面処理
S2(TiAlN+α・3500Hv)
コーナーR(mm)
0.5
R公差(mm)
±0.015
ねじれ角(°)
55
加工内容
側面加工、曲面加工、R加工