THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49424472
品番
IC6HXE 6.0
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
特殊コートにより、耐摩耗性UP
高硬度鋼の加工もOK
全サイズ6枚刃採用
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬
表面処理
S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)
45
加工内容
側面加工