内容量1袋(5個)
仕様直径:58.7mm●併用可能製品:Soleriq E30 LED●レンズ数:3●実装タイプ:ねじ●LENA ; LENINA反射板用ベース部品. LEDiLのこのシリーズのソケットは、LENA及びLENINA LED反射板で使用するソケットとアダプタから構成されています。 LED反射板を固定する前に、その下のLEDの位置を決め、保持します。 LENA及びLENINAベース部品は、より大きなLED反射板及びサブレンズのエコシステムの一部です。 LENA及びLENINAファミリの各種の多数の部品を使用して、無数の設計が可能です。
注文コード49424699
品番C13088_LENA-STD-BASE-E30