※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC M16 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425032 MSSC M16 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425032

シート面カッター Mネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップMT-DC0703-12 注文コード49425032 品番MSSC M16
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合チップなど12種類から選べます 他の種類を見る

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)127 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)11 寸法d(mm)20 寸法d1(mm)14.5 寸法d2(mm)17.5 適合チップMT-DC0703-12 止ねじS-4 切刃形状その他 レンチFT-1 加工内容穴面取り

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする