※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC PF1/4 シート面カッター THECUT 49425172 MSSC PF1/4 シート面カッター THECUT 49425172

シート面カッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)130 切刃形状その他 適合チップMT-DC0725 注文コード49425172 品番MSSC PF1/4
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は寸法L・切刃形状・適合チップなど19種類から選べます 他の種類を見る

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)130 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)14.5 寸法d(mm)20 寸法d1(mm)11.4 寸法d2(mm)15.6 適合チップMT-DC0725 止ねじS-1 切刃形状その他 レンチFT-1 加工内容穴面取り

商品説明動画

油圧機器ポート Oリング部加工用シート面カッター MSSC PF3/8-1518628 座繰り部加工付き
粗加工用 油圧機器ポート Oリング部加工用シート面カッター MSSC PF1/4・PF3/8・PF1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする