※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC PF145C(PF1/4-1/2) シート面カッター ヘリカル加工用 THECUT 49425188 MSSC PF145C(PF1/4-1/2) シート面カッター ヘリカル加工用 THECUT 49425188

シート面カッター ヘリカル加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49425188 品番 MSSC PF145C(PF1/4-1/2)
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)122 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)6.31 寸法d(mm)20 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)14.5 適合チップMT-DC0.725 止ねじS-4 切刃形状その他 レンチFT-1 加工内容穴面取り

商品説明動画

油圧機器ポート Oリング部加工用シート面カッター MSSC PF145C (PF1/4-PF1/2) 円弧切削用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする