※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC PF3/4-24129845 シート面カッター THECUT 49425206 MSSC PF3/4-24129845 シート面カッター THECUT 49425206

シート面カッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)150.6 切刃形状その他 適合チップMT-DC1135 注文コード49425206 品番MSSC PF3/4-24129845
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は寸法L・切刃形状・適合チップなど19種類から選べます 他の種類を見る

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)150.6 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)20.6 寸法d(mm)32 寸法d1(mm)24.1 寸法d2(mm)29.8 適合チップMT-DC1135 止ねじS-2 切刃形状その他 レンチFT-2 加工内容穴面取り

商品説明動画

油圧機器ポート Oリング部加工用シート面カッター MSSC PF3/8-1518628 座繰り部加工付き
粗加工用 油圧機器ポート Oリング部加工用シート面カッター MSSC PF1/4・PF3/8・PF1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする