※チップは別売です

MTMB2041-S12 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 49425836 MTMB2041-S12 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 49425836

面取りカッター キレメン MTMB

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d(mm)12 寸法L(mm)80 注文コード49425836 品番MTMB2041-S12
参考基準価格(税別)¥19,470 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法d・材質・寸法Lなど35種類から選べます 他の種類を見る

専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

刃数1 寸法L(mm)80 寸法d(mm)12 寸法D1(mm)41 用途金属加工品の面取り加工用 寸法D2(mm)20 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)50 寸法α(°)45
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。

商品説明動画

汎用面取りカッター キレメンMTMB0425-S12 SUS304・SS400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63014919
2022-04-23
用途:
SUS304の皿加工用

まあまあ切れます
が、チップの持ちがそこまで良いとは感じません
スローアウェイなので最終的に元が取れると期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする