3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
旋盤用ポジチップの採用により、軽快な切れ味を発揮します
各メーカーの標準ポジチップが装着可能
3枚刃設計により高速加工が可能
各種メーカーの旋盤用チップが装着可能ですので、チップ代が低コスト(ビスの変更は必要)
高剛性のボディー設計、3面拘束によるチップの強固な保持力
●チップによるが、MTMS9はC7、MTMS6.5はC4.5まで最大加工可能
(チップ切れ刃によります。切削条件は下記条件表の50%程度を目安にして下さい)
●チップ材種・加工条件を変えれば多種の被削材に対応できる
●無垢の状態からエンドミルのように加工可能