スーパー面取丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)114 注文コード49425985 品番MTMS9-24-45°
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・面取り角度・全長など49種類から選べます 他の種類を見る

3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
旋盤用ポジチップの採用により、軽快な切れ味を発揮します
各メーカーの標準ポジチップが装着可能
3枚刃設計により高速加工が可能
各種メーカーの旋盤用チップが装着可能ですので、チップ代が低コスト(ビスの変更は必要)
高剛性のボディー設計、3面拘束によるチップの強固な保持力
●チップによるが、MTMS9はC7、MTMS6.5はC4.5まで最大加工可能
(チップ切れ刃によります。切削条件は下記条件表の50%程度を目安にして下さい)
●チップ材種・加工条件を変えれば多種の被削材に対応できる
●無垢の状態からエンドミルのように加工可能

全長(mm)114 刃数3 切刃形状3枚刃 寸法D(Φmm)9 スクリューS-2 寸法Dr(Φmm)23.5 レンチFT-2 加工内容45°面取り、V溝家屋、穴面取り、平面加工

商品説明動画

スーパー面取丸 MTMS9-24-45° C7一発加工
スーパー面取丸 MTMS6.5-15.5-45° C4加工
スーパー面取丸 MTMS20-35-45 によるランピング加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする