仕様
LED数:72●LED色:白●色温度:3000K●形状:長方形
●ビュー角:170 °●最大電力消費:100 W●供給電圧:48 V●寸法:235 x 170 x 6.6mm●ベース材質:アルミニウム●長さ:235mm●幅:170mm●シリーズ:DRAGON 72 PowerFlood●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、PowerFlood LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerFlood LEDアレイを使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. Dragon 72 LED PowerFlood照明エンジン、ILF-GD72-ULWH-SD401-WIR200シリーズ. Intelligent LED SolutionsのDragon 72 PowerFloodシリーズのLED照明エンジンは、72個のOsram Golden Dragon Plus白色LEDを備えています。 これらの非常に強力で低プロファイルのLED照明エンジンは調整機能を内蔵しており、アルミ基板上に作成され、最適な熱管理を行います。 超高照明出力が必要な場所に最適で、汎用照明、アメニティ及び街路照明、投光照明や建築照明などの用途があります。. 各Dragon 72 PowerFlood照明エンジンは72個のOsram Golden Dragon Plus LEDを搭載 各PowerFlood基板に専用の調整機能を内蔵 48 V単一入力電圧 寿命: 最大70,000時間(元の輝度の70 %まで) PowerFlood基板サイズ235 x 170 x 7 mm (最大) 直径3 mmの取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが簡単 LEDドライバ、ヒートシンク、サーマルインターフェイス素材、及びレンズオプションについては、データシートを参照