※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.5
注文コード
49427096
品番
NC-SDR-G 12.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.5
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
130
材質
コバルトハイス
表面処理
G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状
X
シャンク形状
エンドミルシャンク
加工内容
穴加工