e2s
LED表示灯 e2s MBL1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 50 V dc 、 光効果:ストロボ 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:Wall Mount 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:MBL1 、 多機能の:あり 、 高さ:230.4mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
49427693
品番
MBL1DC24G/A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 50 V dc 、 光効果:ストロボ 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:Wall Mount 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:MBL1 、 多機能の:あり 、 高さ:230.4mm 、 最大温度:+55℃