曜日別特売
SOL-LX-W/RF/W1/D LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ FULLEON 49427736

LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solista LX 、 高さ:66mm 、 ベース長さ:93mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN 54-23. Fulleon Solista LX壁面信号灯. Solista LX壁面信号灯は様々な用途に最適で、赤又は白のボディがあり、製品群の6つのすべてのベースに対応します。 この信号灯は特許を取得したレンズデザインで光を分散して EN 54-23 規格を満たすと同時に、電流消費を最低限に保ちます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) IP65保護 白色又は赤色注文コード49427736品番SOL-LX-W/RF/W1/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solista LX 、 高さ:66mm 、 ベース長さ:93mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN 54-23. Fulleon Solista LX壁面信号灯. Solista LX壁面信号灯は様々な用途に最適で、赤又は白のボディがあり、製品群の6つのすべてのベースに対応します。 この信号灯は特許を取得したレンズデザインで光を分散して EN 54-23 規格を満たすと同時に、電流消費を最低限に保ちます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) IP65保護 白色又は赤色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする