907-5959 LED表示灯 RS PRO RS PRO 49428323

LED表示灯 RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:12/24 V dc●光効果:点滅●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面実装●バルブタイプ:LED灯●消費電流:350mA●ハウジング色:黒●ランプ含む:あり●多機能の:あり●高さ:28mm●ベース長さ:105mm●ベース幅:38mm●RS LED警告ライトモジュール. このデュアル電圧LED警告ライトモジュール製品は、12 V及び24 Vの電源システムに対応し、低消費電力と複数の点滅パターンを兼ね備えています。. 15種類の点滅パターン LEDライト x 3 長寿命を追求した密閉構造の電子部品による防水 IP67等級の侵入保護 複数のユニットをリンクさせて同期 / 交互点滅を実行可能 EMC認定(ECE R10) 常点機能 24か月保証 ポリカーボネート製レンズ及びアルミベース注文コード49428323品番907-5959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様電源電圧:12/24 V dc●光効果:点滅●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面実装●バルブタイプ:LED灯●消費電流:350mA●ハウジング色:黒●ランプ含む:あり●多機能の:あり●高さ:28mm●ベース長さ:105mm●ベース幅:38mm●RS LED警告ライトモジュール. このデュアル電圧LED警告ライトモジュール製品は、12 V及び24 Vの電源システムに対応し、低消費電力と複数の点滅パターンを兼ね備えています。. 15種類の点滅パターン LEDライト x 3 長寿命を追求した密閉構造の電子部品による防水 IP67等級の侵入保護 複数のユニットをリンクさせて同期 / 交互点滅を実行可能 EMC認定(ECE R10) 常点機能 24か月保証 ポリカーボネート製レンズ及びアルミベースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする