907-6047 LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ RS PRO 49428524

LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:Flexi DINレール 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:137mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LFB 、 多機能の:あり 、 高さ:212mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS LEDビーコン(フレネルレンズ付). このLEDビーコンは、堅牢なポリカーボネート製フレネルレンズ及び高性能3 W LED 12灯を搭載しています。 フレネルレンズでLEDからの多くの斜光を捕捉するので、遠く離れてもライトを視認することができます。. EMC R10認定 品番 ; 907-6047 907-6047 : ECE R65認定の4種類の点滅パターン(シングル、ダブル、トリプル、クワッド) 品番 ; 907-6056 907-6056 : ダブル点滅のみ 毎分120回の点滅(最後に選択された点滅パターンを記憶するメモリ機能付) 3点式モデルをリンクさせて同期点滅を実行可能 高耐久ヒートシンク及び橙色ポリカーボネート製レンズ 長寿命を追求した密閉構造で水分や埃の侵入を防止 コンフォーマルコーティング基板(逆極性保護機能付)注文コード49428524品番907-6047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,873
販売価格(税別)
24,430
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:Flexi DINレール 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:137mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LFB 、 多機能の:あり 、 高さ:212mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS LEDビーコン(フレネルレンズ付). このLEDビーコンは、堅牢なポリカーボネート製フレネルレンズ及び高性能3 W LED 12灯を搭載しています。 フレネルレンズでLEDからの多くの斜光を捕捉するので、遠く離れてもライトを視認することができます。. EMC R10認定 品番 ; 907-6047 907-6047 : ECE R65認定の4種類の点滅パターン(シングル、ダブル、トリプル、クワッド) 品番 ; 907-6056 907-6056 : ダブル点滅のみ 毎分120回の点滅(最後に選択された点滅パターンを記憶するメモリ機能付) 3点式モデルをリンクさせて同期点滅を実行可能 高耐久ヒートシンク及び橙色ポリカーボネート製レンズ 長寿命を追求した密閉構造で水分や埃の侵入を防止 コンフォーマルコーティング基板(逆極性保護機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする