legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand ブランキングプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49429459
品番
5 723 41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意
長さ(mm)
45
幅(mm)
22.5
色
白
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
8.5
プレート
ブランキングプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応