legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand BS カバープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
-
注文コード
49429538
品番
5 750 81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
-
奥行(mm)
-
材質(本体)
-
ギャング数
2
プレート
カバープレート
色
パールアルミニウム
取付方式
フラッシュマウント
長さ(mm)
-
仕様
ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応