legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand 10BS カバープレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49429617
品番
5 752 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
長さ(mm)
92
幅(mm)
92
色
白
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
8
プレート
カバープレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギャング数
1