内容量1箱(50個)
仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:968 、 EN 50262. Legrand IP55 ISOプラスチック製ケーブルグランド. Legrandグレーケーブルグランド製品は、フレキシブルフラップを備えており、IP55保護等級を必要とする商業用途向けに設計されています。. ISOポリアミド製グランドにより、優れたケーブル保持力を発揮します。
注文コード49430134
品番0 968 01