内容量1箱(5個)
仕様ネジ径:M20●材質:プラスチック●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●色:黒●IP レーティング:IP68●シリーズ:979●EN 50262. Legrandプラスチック製ケーブルグランド - IP68. Legrand黒色プラスチック製ケーブルグランド製品は、締め付け部が防振タイプで、IP68保護等級となっています。. このケーブルグランドの遮断部は、ケーブルに強い圧力をかけるフレキシブルフラップで構成されており、この製品に対して最高の耐引張性をもたらしています。
注文コード49430159
品番0 979 63