Legrand ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様ネジ径:M25 、 材質:プラスチック (ハウジング) 、 最大ケーブル径:6.5mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 NFC68311. Legrand ISOねじプラスチック製ケーブルグランド - IP66. Legrandグレー複数入力プラスチック製ケーブルグランド製品で、IP66保護等級となっています。. 特長と利点. メートルねじ(ISO). IP66. 防振型機械式クランプ. 代表的用途. 家庭環境と産業環境の両方におけるエンクロージャや電気キャビネット内のケーブル配線に最適 注文コード49430195 品番0 980 49
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25 、 材質:プラスチック (ハウジング) 、 最大ケーブル径:6.5mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 NFC68311. Legrand ISOねじプラスチック製ケーブルグランド - IP66. Legrandグレー複数入力プラスチック製ケーブルグランド製品で、IP66保護等級となっています。. 特長と利点. メートルねじ(ISO). IP66. 防振型機械式クランプ. 代表的用途. 家庭環境と産業環境の両方におけるエンクロージャや電気キャビネット内のケーブル配線に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする