Legrand ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 仕様ネジ径:M40 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:32mm 、 最小ケーブル径:22mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ロックナット付属:あり 、 Legrandプラスチック製ケーブルグランド - IP68. Legrand機械締め防振ケーブルグランド製品は、IP68等級の保護性能を発揮するネオプレン製Oリングシールを備えています。. このケーブルグランドのロック部分は、最適な耐伸性を実現するためケーブルに大きな圧力をかけるフレキシブルフラップで構成されています。. 特長と利点. IP68. グレー. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 自消性 注文コード49430256 品番0 980 07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M40 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:32mm 、 最小ケーブル径:22mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ロックナット付属:あり 、 Legrandプラスチック製ケーブルグランド - IP68. Legrand機械締め防振ケーブルグランド製品は、IP68等級の保護性能を発揮するネオプレン製Oリングシールを備えています。. このケーブルグランドのロック部分は、最適な耐伸性を実現するためケーブルに大きな圧力をかけるフレキシブルフラップで構成されています。. 特長と利点. IP68. グレー. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 自消性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする