内容量1箱(50個)
仕様ネジ径:PG21 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:18mm 、 最小ケーブル径:13mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:968 、 UTE C68-300及び68-311に適合. Legrand IP55 PGプラスチック製ケーブルグランド. Legrandグレーケーブルグランド製品は、フレキシブルフラップを備えており、IP55保護等級及び優れたケーブル保持力を必要とする用途向けに設計されています。
注文コード49430326
品番0 968 25