legrand
legrandの 電気部品
legrandの 電気部品その他関連用品
Legrand ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイホルダ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●長さ:15mm●幅:10 mm●深さ:6mm●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース
注文コード
49430518
品番
0 320 70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイホルダ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●長さ:15mm●幅:10 mm●深さ:6mm●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース