legrand
legrandの 電気部品
legrandの 電気部品その他関連用品
Legrand ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイホルダ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●長さ:21mm●幅:16.5 mm●深さ:8.8mm●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース
注文コード
49430527
品番
0 320 72
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイホルダ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●長さ:21mm●幅:16.5 mm●深さ:8.8mm●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース