Legrand ケーブルクリップ (配線クリップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:30 mm●深さ:6mm●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース 注文コード49430536 品番0 320 65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:30 mm●深さ:6mm●Colringケーブルタイ用のベース. セレーションが内側又は外側にあるColringケーブルタイ用のベース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする