トルネード SGLT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(mm)11 注文コード49430912 品番SGLT11-10-M6
参考基準価格(税別)¥22,990 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法Dなど14種類から選べます 他の種類を見る

先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上
専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現
フルート部新形状で、切屑絡みを抑制
ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上
最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上

シャンク径(mm)10 寸法L(mm)90 溝長(mm)33 寸法D(mm)11 スパナFT-7 締付ねじS-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする