SK-6M-60 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT 49431122

SK-6M-60 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT 49431122
SK-6M-60 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT 49431122
SK-6M-60 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT 49431122

北川用 生爪(スクロールチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)63寸法B(mm)26サイズ標準注文コード49431122品番SK-6M-60
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズ標準材質S50C寸法A(mm)75寸法B(mm)26寸法C(mm)63寸法D(mm)7.94寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5寸法G(mm)38.1寸法H(mm)21.6寸法I(mm)M8寸法J(mm)12.7寸法K(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする